Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 10696
Kompakttätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:10696
Rubix:528768
Tillverkare:10696

Dokumenter
Produktinformation : 10696
Compact seal Simko 320 98 AU 928
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 57,601 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Innerdiameter | 76 mm |
| Höjd | 22.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 727,11 kr Ex moms
/ Styck
3 408,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
