Referenser
Arvid Nilsson:12310100
Rubix:6325001
EAN:7319007426687

Produktinformation : M6S D931-A4-80 M10x100 6kt Skruv (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 100 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 685,10 kr Ex moms
/ packet
2 106,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
100 mm
