Referenser
Arvid Nilsson:1112080
Rubix:6328575
EAN:7319000114604

Produktinformation : M6S D931-8.8-FZB M12x80 6kt Skruv (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,20 kr Ex moms
/ packet
602,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm
