Referenser
Arvid Nilsson:1312075
Rubix:6305255
EAN:7319000726944

Produktinformation : M6S-H D933-8.8 M12x75 6kt Skruv (50PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 75 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 222,80 kr Ex moms
/ packet
1 528,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
