Referenser
Arvid Nilsson:12305080
Rubix:6325042
EAN:7319006004602
Produktinformation : M6S D931-A4-80 M5x80 6kt Skruv (200PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 976,32 kr Ex moms
/ packet
7 470,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
