Referenser
Arvid Nilsson:11018120
Rubix:6326518
EAN:7319000144151

Teknisk sammanfattning
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M18 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8 M18x120 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 120 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M18 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran