Referenser
Arvid Nilsson:12108020
Rubix:6325222
EAN:7319007423792

Produktinformation : M6S-H D933-A4-80 M8x20 6kt Skruv (200PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
