Referenser
Arvid Nilsson:12305050
Rubix:6325045
EAN:7319001573967
Produktinformation : M6S D931-A4-80 M5x50 6kt Skruv (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,97 kr Ex moms
/ packet
631,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
