Referenser
Bosch:GBH 18V-24 C (0611923001)
Rubix:6443354
Tillverkare:0611923001
EAN:4053423237955




Teknisk sammanfattning
| Spänning | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Vikt | 2.9 kg |
| Borrkapacitet, betong | 24 mm |
Produktinformation : Hammer Drill GBH 18V-24 C SOLO L-BOXX - 0611923001 - Bosch
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Vikt | 2.9 kg |
| Borrkapacitet, betong | 24 mm |
| Sladdlös | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 015,42 kr Ex moms
/ Styck
7 519,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran