Referenser
Bosch:GBH 18V-34 CF
Rubix:6296716
Tillverkare:0611914002
EAN:3165140996037


Teknisk sammanfattning
| Spänning | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Vikt | 4.9 kg |
| Borrkapacitet, betong | 32 mm |
Produktinformation : BORHAMMER GBH 18V-34 CF 2X8AH PROCORE- BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Vikt | 4.9 kg |
| Borrkapacitet, betong | 32 mm |
| Sladdlös | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
20 202,58 kr Ex moms
/ Styck
25 253,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran