Referenser
Milwaukee:4933478888
Rubix:6378945
Tillverkare:4933478888
EAN:4058546361709



Produktinformation : Hammer Drill, M18 FHX-0X - 4933478888 - Milwaukee
M18 FUEL™ SDS-plus kombihammare med snabbast borrning i sin klass. 2.5 J slagenergi med låga 12.9 m/s² vibrationer. 26 mm borrkamacitet i betong. 4800 bpm. AUTOSTOP™ skyddar användaren mot kickback. FIXTEC™-system - verktygsfria chuckbyten. 4 -lägesdrift. Kompatibel med M18 FCDDEXL eller M18 FDDEXL dammutsug. Vikt med batteri 4,3 kg. Levereras utan batterier och laddare med FIXTEC™ 13 mm chuck och SDS-plus chuck i HD Box.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Vikt | 3.4 kg |
| Borrkapacitet, betong | 26 mm |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 1330 rpm |
| lag | 4800 cp/min |
| Verktygshållare | sds-plus + fixtec™ 13 mm metalen boorkop |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 427,78 kr Ex moms
/ Styck
9 284,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
