Referenser
Milwaukee:4933375710
Rubix:6248954
EAN:4002395232031

Produktinformation : KANGO 950 SDS MAX KOMBIHAMMER 1700W
1700 W kombihammare med SDS-Max fäste och rak motorkonstruktion och lägsta vibrationsvärderna på marknaden. 20 J slagenergi, bästa bilningsprestandan i sin klass. Idealisk tillsammans med generator. DIGITRONIC® helvågselektronik. 3 handtag – alla med antivibrationssystem (AVS) och Softgrip. Automatiskt smörjsystem. Fiberglasförstärkt hölje av amidplast kombinerat med metallväxelhus för bästa driftsäkerhet. Säkerhetskoppling. Extremt lång drifttid och låga vibrationer. Vikt 11,8 kg. 6 m kabel, främre D-handtag, rakt handtag, dammskydd, smörjfett och väska,
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 220-240 V |
|---|---|
| Vikt | 11.8 kg |
| Borrkapacitet, betong | 50 mm |
| Sladdlös | nej |
| Ingen lasthastighet | 250 rpm |
| Motorns märkeffekt | 1700 W |
| lag | 1950 cp/min |
| Verktygshållare | sds-max |
| Modell | k 950 s |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
20 265,40 kr Ex moms
/ Styck
25 331,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
