Referenser
Milwaukee:4933478433
Rubix:6379718
Tillverkare:4933478433
EAN:4058546346249




Teknisk sammanfattning
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 8500 rpm |
Produktinformation : Angle Grinder, M18 ONEFSAG125XB-0X - 4933478433 - Milwaukee
M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm vinkelslip med effekt motsvarande en 1 200W nätdriven motsvarighet. Litet växelhus, smalt handtag och vinklat batteri för bästa åtkomst och användarkomfort. Integrerat FIXTEC™-system. ONE-KEY™ för verktygspårning och inventariehantering. Låsbar strömbrytare, överbelastningsskydd, kastskydd samt "line lock-out"-funktion. Varvtal utan belastning 8 500 varv/min. Vikt med batteri 2,7 kg. Levereras med kapskydd, avvibrerat extrahandtag och utbytbara dammskydd utan batteri och laddare i HD Box.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Diskdiameter | 125 mm |
| Rotationshastighet | 8500 rpm |
| Vikt | 2.5 kg |
| Sladdlös | ja |
| Modell | onefsag125xb-0x |
| Ingen lasthastighet | 8500 rpm |
| Motorns märkeffekt | 1200 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 243,64 kr Ex moms
/ Styck
7 804,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran