Referenser
Bosch:GWS 1400 (0601824800)
Rubix:363294
Tillverkare:0601824800
EAN:3165140394475

Produktinformation : VINKELSLIP GWS 1400 - 601824800 - BOSCH
Powerful 1400 W motor with overload protection. Equipped with a starting current limiter for soft starting. Restart protection prevents accidental motor start-up after a power failure.
Styrkor
Only 1.8 kg!
Teknisk information
Attribut
| Diskdiameter | 125 mm |
|---|---|
| Rotationshastighet | 11000 rpm |
| Vikt | 2.2 kg |
| Sladdlös | nej |
| Motorns märkeffekt | 820 W |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 604,89 kr Ex moms
/ Styck
3 256,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
