Referenser
Milwaukee:M12 FQID-0
Rubix:6265104
Tillverkare:4933464972
EAN:4058546229177

Produktinformation : Slagskrutrekker 1/4'', Hydraulisk M12 FQID Surge - 4933464972 - Milwaukee
M12 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex hydraulisk slagskruvdragare, med endast 76 dB (A). FLUID-DRIVE™ hydrauliskt drivaggregat, vilket ger tystare drift. DRIVE CONTROL™ tillåter användaren att växla mellan fyra olika varvtal och vridmomentinställningar. POWERSTATE™ kolborstfri motor levererar upp till 0-3 200 varv/min. med REDLINK PLUS™ överbelastningsskydd. Flexibelt batterisystem: passar alla MILWAUKEE® M12™-batterier. Vikt med batteri 1,1 kg. Levereras utan batterier och laddare.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 50 N.m |
| Vikt | 1.1 kg |
| Sladdlös | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 296,99 kr Ex moms
/ Styck
4 121,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran