Referenser
Milwaukee:M18 FSAG125X-0
Rubix:6359804
Tillverkare:4933478701
EAN:4058546348946
Produktinformation : Angle grinder with slide switch, M18 FSAG125X-0 (solo) - 4933478701 - Milwaukee
M18 FUEL™ 125 mm vinkelslip med effekt motsvarande en 1 200W nätdriven motsvarighet. Litet växelhus, smalt handtag och vinklat batteri för bästa åtkomst och användarkomfort. Integrerat FIXTEC™-system. Låsbar strömbrytare, överbelastningsskydd, kastskydd samt "line lock-out"-funktion. Varvtal utan belastning 8 500 varv/min. Vikt med batteri 2,7 kg. Levereras med kapskydd, avvibrerat extrahandtag och utbytbara dammskydd utan batteri och laddare i kartong.
Teknisk information
Attribut
| Diskdiameter | 125 mm |
|---|---|
| Sladdlös | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 736,88 kr Ex moms
/ Styck
5 921,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran