Vinkelslip Milwaukee AGV 13-125 XE

AGV 13-125 XE

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:AGV 13-125 XE
Rubix:6246963
Tillverkare:4933451218
EAN:4002395260850
brand logo

Teknisk sammanfattning

Diskdiameter125 mm
Rotationshastighet11500 rpm
Vikt2.4 kg
Se alla caracteristics

Produktinformation : VINKELSLIPER AGV 13-125 XE


Kraftfull 125 mm vinkelslip. 1 250W ”PROTECTOR motor” – epoxybehandlat fält och ankare skyddar motorn från skadliga partiklar för ökad livslängd. Kompakt och smal design för lätt hantering. Variabel hastighet i 6 steg - 2 800 - 11 500 varv/min. Konstant kraft oavsett tryck under användning. Nollspänningsutlösare förhindrar verktyget från att starta oavsiktligt efter att strömtillförseln brutits. Integrerat FIXTEC™system för verktygsfria byten av tillbehör. Justerbar skyddskåpa i 90°. Max. kapdjup 33 mm. Vikt 2,45 kg. Levereras med 4 m kabel, skyddskåpa, stödhandtag med anti-vibrationssystem, flänsbricka, flänsmutter och nyckel.

Teknisk information


Attribut
Diskdiameter125 mm
Rotationshastighet11500 rpm
Vikt2.4 kg
Sladdlösnej
Motorns märkeffekt1250 W
3 454,73 kr Ex moms
/ Styck
4 318,41 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran