Referenser
Bosch:2608690166
Rubix:364193
EAN:3165140530200

Produktinformation : MEJSEL SDS-MAX 400MM 10ST FLAT RTECSHARP - 2608690166 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Längd | 400 mm |
|---|---|
| Bredd | 25 mm |
| Vikt | 7320 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 494,76 kr Ex moms
/ Styck
3 118,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
