Huggmejsel CP (Chicago Pneumatic) 6150411200
Huggmejsel CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):6150411200
Rubix:345506

Produktinformation : FLAT CHISEL SHANK FLATNOSE 9,5MM 6150411200
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 16x197x18 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 127 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 16x197x18 mm |
| Paketerad vikt | 127 g |
| Längd | 200 mm |
| Bredd | 197 mm |
| Vikt | 127 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
