Referenser
Bahco:3736MH-250
Rubix:425761
EAN:7314151834173

Dokumenter
Produktinformation : BETONGMEJSEL 250 MM MED HANDT
Styrkor
•With plastic hand protection
Concrete chisels with flat safety impact head
Concrete chisels with flat safety impact head
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 480 g |
|---|---|
| Längd | 250 mm |
| Bredd | 23 mm |
| Vikt | 480 g |
| Typ | chisel |
| Handtag | plastic |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,25 kr Ex moms
/ Styck
372,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
