Referenser
Bahco:3640-250-C
Rubix:425708
EAN:7314150180721

Produktinformation : HUGGMEJSEL 250X25X13 MM
Styrkor
•Safety impact head
Oval shank
Oval shank
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 390 g |
|---|---|
| Längd | 250 mm |
| Bredd | 28 mm |
| Vikt | 400 g |
| Material | härdat stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 322,54 kr Ex moms
/ 6 Styck
2 903,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
