Referenser
Bosch:2608690113
Rubix:363302
EAN:3165140426060

Produktinformation : SPADMEJSEL 75X450MM HEX30MM - 2608690113 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1900 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 445x75x30 mm |
| Paketerad vikt | 1910 g |
| Längd | 450 mm |
| Bredd | 75 mm |
| Vikt | 1900 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 356,68 kr Ex moms
/ Styck
1 695,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
