Referenser
Bahco:874003000
Rubix:427922
EAN:8413345024952

Produktinformation : HUGGMEJSEL 300X26X13 MM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 716 g |
|---|---|
| Längd | 300 mm |
| Bredd | 26 mm |
| Vikt | 680 g |
| Material | härdat stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
586,50 kr Ex moms
/ 5 Styck
733,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
