Referenser
Stahlwille:100/6 150
Rubix:6184514
Tillverkare:70010006
EAN:4018754040285



Dokumenter
Produktinformation : HUGGMEJSEL 100/6 150 - 70010006 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 13x20x153 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 165 g |
| Längd | 150 mm |
| Bredd | 20 mm |
| Vikt | 165 g |
| Typ | chisel |
| Material | härdat stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 805,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 256,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
