Referenser
Stahlwille:08330004
Rubix:6185688
EAN:4018754011933



Dokumenter
Produktinformation : BITS INSEX 1281 - 8330004 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x51 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10 g |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 4 mm |
| Bladlängd | 50 mm |
| Längd | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 010,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 263,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
