Referenser
Bahco:027.010.075
Rubix:424252
EAN:8412814027104

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX T 10X75
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 175 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 099,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 374,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
