Referenser
Bahco:026.002.125
Rubix:429671
EAN:8412814026213

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PZ 2X125 - 026.002.125
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 115 g |
|---|---|
| Avtryck | pozidriv |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 255 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
