Skruvmejsel Wera 05027933001

300 TX TORX® controlled tightening screwdriver

Se teknisk information

Referenser

Wera:05027933001
Rubix:6029552
EAN:4013288093356
brand logo

Teknisk sammanfattning

Avtrycktorx-profil
Avtryckstorlektx9
Bladlängd65 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 300 TX 9/1,4 Nm, TORX Torque-indicator - 05027933001 - WERA


Characteristics: Tightening torque: 0.6 N·m - 3.0 N·m (0.4 ft.lb- 2.2 ft.lb), prefixed Accuracy: ± 10% Blade: hex, 4 mm, tightened Realization: Black Point point Handle: Kraftform anti-bearing, multi-component

Användningsområden

Use: TORX® impression

Teknisk information


Attribut
Avtrycktorx-profil
Avtryckstorlektx9
Bladlängd65 mm
Längd170 mm
577,88 kr Ex moms
/ Styck
722,35 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran