Referenser
Stahlwille:3K DRALL 4856 T30 TORX
Rubix:6185017
Tillverkare:48560030
EAN:4018754123278



Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX DRALL 3-KOMP HANDTAG 4856 T30 - 48560030 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Avtryck | torx-profil |
|---|---|
| Avtryckstorlek | t30 |
| Bladlängd | 115 mm |
| Längd | 230 mm |
| Slutbehandling | satin/krom |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 149,30 kr Ex moms
/ 5 Styck
1 436,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
