Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40422362
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422362
Rubix:528242
Tillverkare:40422362

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T22 70 X 80 X 11.4 / 5 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 80 mm |
| Höjd | 11.4 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Monteringsform | t22 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
970,95 kr Ex moms
/ Styck
1 213,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
