Referenser
Dichtomatik:67014559
Rubix:211275
Tillverkare:67014559

Produktinformation : U-Ring N25 70 X 80 X 7 / mm 95 TPU PU953401
Groove ring symmetric 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Styrkor
Wide range of applications
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 70 mm |
| Yttre diameter | 80 mm |
| Höjd | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,71 kr Ex moms
/ Styck
223,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
