Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:24223308
Rubix:528070
Tillverkare:T20 80,00 100,00 11,40 V142

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal T20 80 X 100 X 11.4 / 10 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 80 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100 mm |
| Höjd | 11.4 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring t 20 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
998,66 kr Ex moms
/ Styck
1 248,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
