Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24110740
OMEGA OMS‑MR tätning
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24110740
Rubix:527673
Tillverkare:OMS-MR 2P 85,00 100,10 5,90 GM201

Dokumenter
Produktinformation : Rod seal Omegat OMS-MR 85 X 100.1 X 5.9 / 7.55 mm PTFE GM201 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 85 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 100.1 mm |
| Höjd | 5.9 mm |
| Material | ptfe |
| Monteringsform | merkel omega oms-mr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 631,97 kr Ex moms
/ Styck
5 789,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
