Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421572
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421572
Rubix:524390
Tillverkare:40421572



Dokumenter
Produktinformation : 40421572
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 40 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Höjd | 9 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
