Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421579
Symmetrical seals
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421579
Rubix:524397
Tillverkare:40421579

Dokumenter
Produktinformation : 40421579
Symmetrically flat-punched sealing edge
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 35 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Monteringsform | n |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,05 kr Ex moms
/ Styck
757,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
