Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24220058
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24220058
Rubix:527980
Tillverkare:ES 70,00 90,00 32,00 B4B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 70 X 90 X 32 / 10 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 70 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Höjd | 32 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 693,31 kr Ex moms
/ Styck
10 866,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

