Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24007520
Kompakttätning S8
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24007520
Rubix:527447
Tillverkare:24007520

Dokumenter
Produktinformation : Rod Seal S8 60 X 70 X 7.5 / 5 mm 70 NBR B209
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 70 mm |
| Höjd | 7.5 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel compact seal s8 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
