Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421656
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421656
Rubix:524712
Tillverkare:NI300 140,00 160,00 12,00 925



Dokumenter
Produktinformation : 40421656
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 140 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 160 mm |
| Höjd | 12 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 134,44 kr Ex moms
/ Styck
3 918,05 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
