Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421042
Hatt‑tätning H med fjäder
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421042
Rubix:523820
Tillverkare:40421042

Dokumenter
Produktinformation : H MF 25 - 11 25 X 50 X 10 / mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | merkel hat seal h with spring |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 287,43 kr Ex moms
/ Styck
1 609,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
