Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421868
Kompakttätning KI 310
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421868
Rubix:525509
Tillverkare:KI310 115,00 124,00 15,00 925



Dokumenter
Produktinformation : Rod Seals KI310 115 X 124 X 15 / mm 94 AU 925
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 115 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 124 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel compact seal ki 310 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 476,18 kr Ex moms
/ Styck
3 095,23 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
