Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 24076302
Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24076302
Rubix:527615
Tillverkare:ES 200,00 230,00 50,00 B4B246
Dokumenter
Produktinformation : Chevron seal set series ES 200 X 230 X 50 / 15 mm BI-NBR B4B246
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 200 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 230 mm |
| Höjd | 50 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 945,17 kr Ex moms
/ Styck
18 681,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

