Axeltätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421953
U‑ring NI 300
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421953
Rubix:526216
Tillverkare:NI300 160,00 185,00 15,00 925



Dokumenter
Produktinformation : 40421953
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 160 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 185 mm |
| Höjd | 15 mm |
| Material | au |
| Monteringsform | merkel u-ring ni 300 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 972,91 kr Ex moms
/ Styck
4 966,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
