Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 9707
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:9707
Rubix:523777
Tillverkare:9707

Produktinformation : 9707
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 167,39 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 70 mm |
| Innerdiameter | 12 mm |
| Höjd | 30 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 289,43 kr Ex moms
/ Styck
6 611,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
