Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 40421258
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421258
Rubix:524072
Tillverkare:40421258



Produktinformation : Piston Seal T OF 18 X 5 X 5 / 6.5 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 0,84 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 18 mm |
| Innerdiameter | 5 mm |
| Höjd | 5 mm |
| Material | nbr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,03 kr Ex moms
/ Styck
1 167,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
