Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24249194
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24249194
Rubix:528515
Tillverkare:24249194

Produktinformation : Piston Seal Omegat OMK-E 40 X 29.3 X 4 / 5.35 mm PTFE B602 / FKM
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Innerdiameter | 29.3 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Material | ptfe |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 759,05 kr Ex moms
/ Styck
5 948,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
