Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421667
Rubix:524725
Tillverkare:40421667



Produktinformation : Piston Seal NA300 40 X 25 X 10 / 7.5 mm 94 AU 925
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 7,081 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Innerdiameter | 25 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
648,37 kr Ex moms
/ Styck
810,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
