Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 11618
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:11618
Rubix:523874
Tillverkare:11618

Produktinformation : Piston Seal TDUOH 75 X 12 X 30 / 31.5 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 204,43 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 75 mm |
| Innerdiameter | 12 mm |
| Höjd | 30 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 645,12 kr Ex moms
/ Styck
7 056,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
