Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 24234456
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24234456
Rubix:528148
Tillverkare:24234456

Produktinformation : Piston Seal Omegat OMK-E 400 X 376 X 7.6 / 12 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 218 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 400 mm |
| Innerdiameter | 376 mm |
| Höjd | 7.6 mm |
| Material | ptfe |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
24 925,56 kr Ex moms
/ Styck
31 156,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
