Referenser
Bahco:9710-3.5-75
Rubix:428354
EAN:7314151785192

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 3,5X75
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 47 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 0,6x3,5 mm |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 170 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
651,20 kr Ex moms
/ 10 Styck
814,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
