Referenser
Stahlwille:08301680
Rubix:6185696
EAN:4018754011858



Produktinformation : BITS SPÅR 1250 - 8301680 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 8x8x51 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 14 g |
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 1,6x8,0 mm |
| Bladlängd | 50 mm |
| Längd | 50 mm |
| Slutbehandling | blank |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
955,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 194,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
